Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Gleitschiene 1HE,L=250mm,für T=600mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Gleitschiene 1HE,L=250mm,für T=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189343

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232774

Hersteller Artikelnummer

189343

Hersteller Typ

19RPFES2GS25

Hersteller Artikel Nr.:

189343

Ausführung:

Gleitschiene

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Gleitschiene 1HE l=250mm, für Schranktiefe 600mm