Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Gleitschiene 1HE,L=550mm,für T=900mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Gleitschiene 1HE,L=550mm,für T=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189345

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232776

Hersteller Artikelnummer

189345

Hersteller Typ

19RPFES2GS55

Hersteller Artikel Nr.:

189345

Ausführung:

Gleitschiene

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Gleitschiene 1HE l=550mm, für Schranktiefe 900mm