ERA - 19''-Kabelführ.kette f.ausziehb.Fachbod.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189121
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232720
Hersteller Artikelnummer
189121
Hersteller Typ
19KFK
Hersteller Artikel Nr.:
189121
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Kabelführungskette für ausziehbare Fachboden, inkl. Befestigungsmaterial


