ERA - 19''-Rahmenq.IP55, BxHxT=800x2250x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188998
Breite - 800 mm
Höhe - 2250 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232637
Hersteller Artikelnummer
188998
Hersteller Typ
19IASC10-600
Hersteller Artikel Nr.:
188998
Breite:
800 mm
Höhe:
2250 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


