ERA - 19''-Rahmenq.-Sockel,BxHxT=600x100x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189523
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232864
Hersteller Artikelnummer
189523
Hersteller Typ
19RQSB1-600
Hersteller Artikel Nr.:
189523
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


