ERA - 19''-Rahmenq.-Sockel,BxHxT=800x100x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189539
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232873
Hersteller Artikelnummer
189539
Hersteller Typ
19RQSC1-800
Hersteller Artikel Nr.:
189539
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
796 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


