ERA - 19''-Rahmenq.-Sockel,BxHxT=800x200x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189543
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 796 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232875
Hersteller Artikelnummer
189543
Hersteller Typ
19RQSC2-1000
Hersteller Artikel Nr.:
189543
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
796 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


