ERA - 19''-Rahmenq.-Sockel, mit LüftungsOeffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189562
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232890
Hersteller Artikelnummer
189562
Hersteller Typ
19RQSLC1-900
Hersteller Artikel Nr.:
189562
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
900 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


