ERA - 19''-Rahmenquader, BxHxT=600x1300x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189420
Breite - 600 mm
Höhe - 1300 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232817
Hersteller Artikelnummer
189420
Hersteller Typ
19RQB5-1000
Hersteller Artikel Nr.:
189420
Breite:
600 mm
Höhe:
1300 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


