Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Rahmenquader-Fronttüre IP55

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Rahmenquader-Fronttüre IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189047

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232654

Hersteller Artikelnummer

189047

Hersteller Typ

19IASTB9

Hersteller Artikel Nr.:

189047

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Rahmenquader-Fronttüre IP54 mit Schwenkhebel-3Punktverschluß