ERA - 19''-Rahmenquader-Seitenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189572
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 797 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232898
Hersteller Artikelnummer
189572
Hersteller Typ
19RQSW10-900
Hersteller Artikel Nr.:
189572
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
797 mm
Höhe:
2137 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


