ERA - 19''-Rahmenquader-Seitenwand IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189042
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 707 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232652
Hersteller Artikelnummer
189042
Hersteller Typ
19IASSW9-800
Hersteller Artikel Nr.:
189042
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
707 mm
Höhe:
1937 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


