ERA - 19''-Rechnerschrank IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189676
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 1650 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232936
Hersteller Artikelnummer
189676
Hersteller Typ
19RS6168
Hersteller Artikel Nr.:
189676
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
3
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


