Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.ausziehbar,T=1000mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.ausziehbar,T=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188931

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 750 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232632

Hersteller Artikelnummer

188931

Hersteller Typ

19FBTS750

Hersteller Artikel Nr.:

188931

Breite:

483 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

750 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Schwerlast-Fachboden ausziehbar für Schranktiefe 1000mm 1,5HE 100kg