Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.ausziehbar,T=900mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.ausziehbar,T=900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188930

  • Breite - 483 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 650 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232631

Hersteller Artikelnummer

188930

Hersteller Typ

19FBTS650

Hersteller Artikel Nr.:

188930

Breite:

483 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

650 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Schwerlast-Fachboden ausziehbar für Schranktiefe 900mm 1,5HE 100kg