ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.Festmont.f.T600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188908
Breite - 483 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 350 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232612
Hersteller Artikelnummer
188908
Hersteller Typ
19FBFS350
Hersteller Artikel Nr.:
188908
Breite:
483 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Schwerlast-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 600mm 1,5HE 100kg


