ERA - 19''-Schwerlast-Fachb.Festmont.f.T900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188912
Breite - 483 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 650 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232614
Hersteller Artikelnummer
188912
Hersteller Typ
19FBFS650
Hersteller Artikel Nr.:
188912
Breite:
483 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19"-Schwerlast-Fachboden Festmontage für Schranktiefe 900mm 1,5HE 100kg


