ERA - 19''-Steckdosenleiste 8-fach ohne Winkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223810
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232948
Hersteller Artikelnummer
223810
Hersteller Typ
19SDL8S
Hersteller Artikel Nr.:
223810
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Metall
Gehäuseform:
rechteckig
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Nennstrom:
13 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010


