ERA - 19''Wandschr.flache Ausf.m.Sichtt.4HE Ebm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189849
Breite - 500 mm
Höhe - 575 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233028
Hersteller Artikelnummer
189849
Hersteller Typ
19WFSB04
Hersteller Artikel Nr.:
189849
Breite:
500 mm
Höhe:
575 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP10
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


