Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 19''-Wandschr.m.Sichttür, 9HE Einbaumaß

ERA
kopierenkopieren
ERA - 19''-Wandschr.m.Sichttür, 9HE Einbaumaß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190042

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233123

Hersteller Artikelnummer

190042

Hersteller Typ

19WSSC09-600

Hersteller Artikel Nr.:

190042

Breite:

800 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

19"-Wandschrank mit Sichttür 9HE Einbaumaß