ERA - 19''-Wandschrank IP55,BxHxT=400x800x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189070
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232666
Hersteller Artikelnummer
189070
Hersteller Typ
19IWSA3-250
Hersteller Artikel Nr.:
189070
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
400 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


