ERA - 19''-Wandschrank+Sichttür BxHxT=600x500x400 9HE Einbaumaß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19WSSB09-400 /Z /#
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 26.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121209587
Hersteller Artikelnummer
19WSSB09-400 /Z /#
Hersteller Typ
19WSSB09-400 /Z /#
Hersteller Artikel Nr.:
19WSSB09-400 /Z /#
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg
Variante 2: 19" Wandschrank 9HE 500mm hoch 19"-Wandschrank mit Sichttür 9HE Einbaumaß bxhxt=600x500x400mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau grobstruktur Tür aus ESG-Glas 4mm Luxar beidseitig entspiegelt !