Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 3-Punktverschluss mit Code-Schloss

ERA
kopierenkopieren
ERA - 3-Punktverschluss mit Code-Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205247

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235354

Hersteller Artikelnummer

205247

Hersteller Typ

SHVCODESET

Hersteller Artikel Nr.:

205247

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Schwenkhebelverschluss mit Code-Schloss SET:+Netzwerkknoten+Netzgerät