Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 3-teil.Bodenbl.m.Bürstenl.,C,T=800mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - 3-teil.Bodenbl.m.Bürstenl.,C,T=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188797

  • Ausführung - Bodenblech

  • Breite - 632 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232560

Hersteller Artikelnummer

188797

Hersteller Typ

19BB80C800

Hersteller Artikel Nr.:

188797

Ausführung:

Bodenblech

Breite:

632 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

4-teiliges BB mit Bürstenleisten für19RQ AS 80mm