Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - 3-teiliges Bodenblech mit Dichtungsgummi

ERA
kopierenkopieren
ERA - 3-teiliges Bodenblech mit Dichtungsgummi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202566

  • Ausführung - Bodenblech

  • Breite - 1032 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528254

Hersteller Artikelnummer

202566

Hersteller Typ

OSBDE400

Hersteller Artikel Nr.:

202566

Ausführung:

Bodenblech

Breite:

1032 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Zolltarifnummer:

85381000

3-teiliges Bodenblech mit Dichtungsgummi für OSS