Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Ablagetisch zur Einhaengen,BxH=450x300mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Ablagetisch zur Einhaengen,BxH=450x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189291

  • Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232737

Hersteller Artikelnummer

189291

Hersteller Typ

19PAAT3HE

Hersteller Artikel Nr.:

189291

Komponente des Pultsystems:

Erweiterungsteil

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Ablagetisch zum Einhängen