ERA - AC-Sammler Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K, FRT fähig Netzanschluss links, bis 220kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249532
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 130.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133823
Hersteller Artikelnummer
249532
Hersteller Typ
S44-PVACS220LC4-400N
Hersteller Artikel Nr.:
249532
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
130.000 kg
AC Sammler Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K. FRT fähig PVACS220LC4-400N Netzanschluss links, bis 220 kVA, mit Filterlüfter bxhxt=805x1125x407mm, Alu 99,5HH RAL7035 Lichtgrau grobstruktur * geeignet für In- und Outdooranwendungen * Verschluss Schwenkhebel 3-Punkt mit Einbauhalbzylinder Sperre 3113A l=40mm Filterlüfter 42m³/h mit Thermostat * Schutzart: IP54 Inklusive nachstehender Einbauten: * 1x Leistungsschalter 400A, 3-polig, Icu=36kA, mit elektronischem Auslöseblock, Motorantrieb 230VAC, Unterspannungsauslöser 24VDC und Rahmenklemme für AL/Cu 35-240mm² * 1x CU-Verschienungssystem 30x5mm, 5-polig, mit 21 TE Einbauplatz für die NH-Trenner der Wechselrichter * 1x NH-Trenner Gr.000 als Vorsicherung für 1x Kombi-Ableiter Typ 1+2, BSK III, 4-polig * 1x FILS als Vorsicherung für 1x Service-Schukosteckdose * 1x Spannungsversorgung 230VAC/24VDC * 1x Puffermodul 24VDC * 1x Trennklemmen * 1x Netz- und Anlagenschutz-Relais Tele-Haase NA003-M64 Eingestellt und seriennummerngenau geprüft. mögliche EVUs: Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K Abgang zum Netz mit bis zu 2x(5x240mm²) TNS Alu/Cu 3x PV Einspeisung vom WR mit bis zu 5x70mm² Cu/Alu auf NHT00 1x PV Einspeisung vom WR mit bis zu 5x35mm² auf NHT000 nur Cu möglich! Abgänge UNTEN, Wandmontage, Beschattung bauseits!


