ERA - AC-Sammler Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K, FRT fähig, Netzanschluss links, bis 85kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249529
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 50.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133820
Hersteller Artikelnummer
249529
Hersteller Typ
S44-PVACS085LB3-300N
Hersteller Artikel Nr.:
249529
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg
AC Sammler Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K. FRT fähig PVACS085LB3-300N Netzanschluss links, bis 85kVA Gesamtleistung bxhxt=605x925x307mm, Alu 99,5HH RAL7035 Lichtgrau grobstruktur * geeignet für In- und Outdooranwendungen * Verschluss Schwenkhebel 3-Punkt mit Einbauhalbzylinder Sperre 3113A l=40mm * Schutzart: IP54 Inklusive nachstehender Einbauten: * 1x Leistungsschalter 160A, 3-polig, Icu=25kA, mit elektronischem Auslöseblock, Motorantrieb 230VAC, Unterspannungsauslöser 24VDC und Rahmenklemme für AL/Cu 25-95mm² * 1x CU-Verschienungssystem 20x5mm, 5-polig, mit 12 TE Einbauplatz für die NH-Trenner der Wechselrichter * 1x NH-Trenner Gr.000 als Vorsicherung für 1x Kombi-Ableiter Typ 1+2, BSK III, 4-polig * 1x FILS als Vorsicherung für 1x Service-Schukosteckdose * 1x Spannungsversorgung 230VAC/24VDC * 1x Puffermodul 24VDC * 1x Trennklemmen * 1x Netz- und Anlagenschutz-Relais Tele-Haase NA003-M64 Eingestellt und seriennummerngenau geprüft. mögliche EVUs: Tirol,Sbg,NÖ,W,Bgl,Stmk,K Abgang zum Netz mit bis zu 5x95mm² TNS Alu/Cu 1x PV Einspeisung vom WR mit bis zu 5x70mm² Cu/Alu auf NHT00 2x PV Einspeisung vom WR mit bis zu 5x35mm² auf NHT000 nur Cu möglich! Abgänge UNTEN, Wandmontage, Beschattung bauseits!


