Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - AEV-Baustromvert. OÖ, 35A/D02SL+ZSL ADOCK 1005

ERA
kopierenkopieren
ERA - AEV-Baustromvert. OÖ, 35A/D02SL+ZSL ADOCK 1005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075166

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528076

Hersteller Artikelnummer

1075166

Hersteller Typ

BVAE35-21O

Hersteller Artikel Nr.:

1075166

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Breite:

446 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

250 mm

Zolltarifnummer:

85381000

AEV-Baustromvert. OÖ, 35A/D02SL+ZSL ADOCK 1005 mit ÜA2-4, FI-Absperrung, Tür mit EHS61005