Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Anreihverteiler-Seitenwand 400mm tief

ERA
kopierenkopieren
ERA - Anreihverteiler-Seitenwand 400mm tief

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204054

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 297 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235171

Hersteller Artikelnummer

204054

Hersteller Typ

RQSW10-400

Hersteller Artikel Nr.:

204054

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

297 mm

Höhe:

2137 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Anreihverteiler-Seitenwand, Höhe 10 Reihen, Tiefe 400 mm (RQSW10-400). Seitenwand aus Stahlblech für ERA Anreihverteiler, passend für Gehäuse mit 10 Reihen Bestückungshöhe und einer Tiefe von 400 mm. Dient zum seitlichen Abschluss oder zur Trennung zwischen nebeneinander angeordneten Anreihverteilern. Hersteller ERA.