Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Anreihverteiler-Seitenwand 400mm tief

ERA
kopierenkopieren
ERA - Anreihverteiler-Seitenwand 400mm tief

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204058

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 297 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235175

Hersteller Artikelnummer

204058

Hersteller Typ

RQSW9-400

Hersteller Artikel Nr.:

204058

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

297 mm

Höhe:

1937 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Anreihverteiler-Seitenwand, Höhe 9 Reihen, Tiefe 400 mm (RQSW9-400). Seitenwand aus Stahlblech für ERA Anreihverteiler, passend für Gehäuse mit 9 Reihen Bestückungshöhe und einer Tiefe von 400 mm. Dient zum seitlichen Abschluss oder zur Trennung zwischen nebeneinander angeordneten Anreihverteilern. Hersteller ERA.