ERA - AP-Installationsflachverteiler mit Tür und Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218888
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539876
Hersteller Artikelnummer
218888
Hersteller Typ
AIFA4+RW
Hersteller Artikel Nr.:
218888
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
100 mm
Zolltarifnummer:
85381000


