ERA - AP- Kompaktverteiler OÖ/S 3ZP, 4 NZR inkl. NH-Trenner mit Verriegelung mit Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219537
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121024986
Hersteller Artikelnummer
219537
Hersteller Typ
AKC6OS-00
Hersteller Artikel Nr.:
219537
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
31
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
796 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
92.000 kg


