ERA - AP-Kompaktzählerverteiler OÖ/Sbg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219538
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539896
Hersteller Artikelnummer
219538
Hersteller Typ
AKD5OS
Hersteller Artikel Nr.:
219538
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
43
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1016 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


