ERA - AP-Kompaktzählerverteiler OÖ/Sbg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 219539
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539897
Hersteller Artikelnummer
219539
Hersteller Typ
AKD5OS-00
Hersteller Artikel Nr.:
219539
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
43
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1016 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


