ERA - AP-Kompaktzählerverteiler Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211991
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120539903
Hersteller Artikelnummer
211991
Hersteller Typ
AKC5ST1+KE
Hersteller Artikel Nr.:
211991
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der SG-Plätze:
31
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
796 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


