Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - AP-Rahmen, BxHxT=576x1400x250mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - AP-Rahmen, BxHxT=576x1400x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190585

  • Breite - 576 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233247

Hersteller Artikelnummer

190585

Hersteller Typ

AB6

Hersteller Artikel Nr.:

190585

Breite:

576 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

AP-Rahmen mit Tür