ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190402
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233178
Hersteller Artikelnummer
190402
Hersteller Typ
AA4ST1
Hersteller Artikel Nr.:
190402
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
446 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


