Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

ERA
kopierenkopieren
ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190449

  • Anzahl der Zählerplätze - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Montageplatte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233198

Hersteller Artikelnummer

190449

Hersteller Typ

AA8ST2

Hersteller Artikel Nr.:

190449

Anzahl der Zählerplätze:

2

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Mit Montageplatte:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der Verteilerreihen:

3

Breite:

446 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

AP-Zählerverteiler Steiermark