ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190569
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233240
Hersteller Artikelnummer
190569
Hersteller Typ
AB4ST1
Hersteller Artikel Nr.:
190569
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
576 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


