ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190806
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233316
Hersteller Artikelnummer
190806
Hersteller Typ
AD4ST1
Hersteller Artikel Nr.:
190806
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1016 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


