ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190937
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233367
Hersteller Artikelnummer
190937
Hersteller Typ
AE6ST1
Hersteller Artikel Nr.:
190937
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
1236 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


