ERA - AP-Zaehlerverteiler Steiermark, STEWEAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191043
Anzahl der Zählerplätze - 12
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233412
Hersteller Artikelnummer
191043
Hersteller Typ
AF8ST2
Hersteller Artikel Nr.:
191043
Anzahl der Zählerplätze:
12
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1492 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


