ERA - AP-Zählerverteiler Steiermark +Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190414
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120527960
Hersteller Artikelnummer
190414
Hersteller Typ
AA5ST1+RW
Hersteller Artikel Nr.:
190414
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
446 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


