ERA - AP-Zählerverteiler Steiermark +Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190764
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528010
Hersteller Artikelnummer
190764
Hersteller Typ
AC9ST3+RW
Hersteller Artikel Nr.:
190764
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
796 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


