ERA - AP-Zählerverteiler Steiermark +Rückwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190960
Anzahl der Zählerplätze - 10
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528040
Hersteller Artikelnummer
190960
Hersteller Typ
AE8ST2+RW
Hersteller Artikel Nr.:
190960
Anzahl der Zählerplätze:
10
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1236 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


