ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=1136x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191097
Breite - 1136 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233443
Hersteller Artikelnummer
191097
Hersteller Typ
AFE100
Hersteller Artikel Nr.:
191097
Breite:
1136 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


