ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=346x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191052
Breite - 346 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233418
Hersteller Artikelnummer
191052
Hersteller Typ
AFA100
Hersteller Artikel Nr.:
191052
Breite:
346 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


