ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=346x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191056
Breite - 346 mm
Höhe - 175 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233421
Hersteller Artikelnummer
191056
Hersteller Typ
AFA175
Hersteller Artikel Nr.:
191056
Breite:
346 mm
Höhe:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


