ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=476x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191058
Breite - 476 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233423
Hersteller Artikelnummer
191058
Hersteller Typ
AFB100
Hersteller Artikel Nr.:
191058
Breite:
476 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


